Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Leitungstransceiver 16-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6608215
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     MAX3232CDR
EAN/GTIN:
     5059042304794
Suchbegriffe:
4000 CMOS
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Interface = Dual-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm

RS-232-Leitungstransceiver, Dual, Texas Instruments. Eine Serie von RS-232-Transceivern, die die Anforderungen der Normen TIA/EIA-232-F und ITU v.28 erfüllen oder übertreffen. Diese Geräte umfassen im Allgemeinen ESD-Schutz von bis zu ±15 kV (Modell des menschlichen Körpers), ±8 kV (Kontaktentladung) und die meisten verfügen über Ladungspumpen-Schaltkreise, um den Betrieb von einfacher 3 V bis zu 5,5 V Versorgung zu ermöglichen. Dual Transceiver enthalten jeweils zwei Leitungstreiber und zwei Leitungsempfänger und sind erhältlich mit Betriebsgeschwindigkeiten von bis zu 1 Mbit/s.
Weitere Informationen:
Interface:
Dual-Leitungs-Transceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
9.9 x 3.91 x 1.58mm
Weitere Suchbegriffe: Line Transceiver, IC Interface, Interface-IC, RS-232 Transceiver, RS232-Transceiver, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 4000 cmos, 6608215, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Texas Instruments, MAX3232CDR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,37*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 1,37*
1 Tag
1681
1
€ 14,99*
ab € 0,59*
€ 2,13*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 2,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
MAX3232ECDR
ab € 0,827*
Ähnlich
Texas Instruments
MAX3232EIDR
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.