Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LF353DR IC, OP AMP, JFET-INPUT, TSSOP8, 353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116975
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF353DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 13 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 5 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 13 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 3.5V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 50 pA
  • Bandbreite: 3 MHz
  • Verstärkertyp: Hohe Geschwindigkeit
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 3 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LF353DR, 3116975, 311-6975
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,088*
    € 0,3705*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,18*
    € 0,38*
    1 Tag
    84
    7
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,54*
    Lager 139
    238
    5
    € 14,99*
    ab € 0,102*
    € 0,696*
    2500
    Frei Haus
    ab € 2,47*
    € 2,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,129*
    € 0,15351
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,127*
    € 0,15113
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,102*
    € 0,12138
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL082ACDR
    ab € 0,327*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL072CDR
    ab € 0,1001*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.