Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS BUF602ID IC, OP-AMP BUFFER 1GHZ SGL 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116730
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BUF602ID
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Verstärkungsbandbreite: 1000 MHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Spannungsanstieg: 8000 V/µs
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 60 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: ± 1.4V bis ± 6.3V
  • Verstärkerausgang: Massebezogen
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -45 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • IC-Typ: Pufferverstärker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, Isolationsverstärker, Trennverstärker, Trennverstärker Halbleiterbaustein, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, Videoverstärker, TEXAS INSTRUMENTS, BUF602ID, 3116730, 311-6730
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,75*
    € 4,01*
    Lager 139
    963
    € 14,99*
    ab € 2,36*
    € 4,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.