Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XVUC24 LEUCHTELEMENT, DAUERLICHT, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3116132
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVUC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Linsenfarbe: Rot
  • Nennleistung: 2 W
  • Produktpalette: Harmony Series
  • Außenhöhe: 50 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Linsendurchmesser: 60 mm
  • Optisches Signal: Durchgängig leuchtend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 23,73*
    € 31,12*
    15 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 23,87*
    € 31,24*
    17 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 24,44*
    € 32,63*
    5 Tage
    4
    € 6,95*
    ab € 24,63*
    € 32,98*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 45,03*
    € 59,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,86*
    € 71,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,77*
    € 68,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,08*
    € 63,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,54*
    € 60,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,30*
    € 58,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.