Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040E6800BB100 WIDERSTAND, 0204, 680R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3085909
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040E6800BB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 680 ohm
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand vishay, melf widerstand, metallschichtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040E6800BB100, 3085909, 308-5909
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,289*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,017*
    € 1,21023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,82*
    € 0,9758
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,289*
    € 0,34391
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV6800
    ab € 0,00988*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX680R
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-680RFI
    ab € 0,0297*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX680R
    ab € 0,0197*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C6800FB300
    ab € 0,023*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C6800FB300
    ab € 0,0299*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C6800FB300
    ab € 0,0158*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.