Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SMA-A0204FTDX680R WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 680R/0204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2838138
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204FTDX680R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 400 mW
  • Produktpalette: SMA-A
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 680 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, NEOHM - TE CONNECTIVITY, SMA-A0204FTDX680R, 2838138, 283-8138
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0197*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2521*
    € 0,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0434*
    € 0,05165
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0253*
    € 0,03011
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV6800
    ab € 0,00988*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX680R
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-680RFI
    ab € 0,0297*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C6800FB300
    ab € 0,023*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C6800FB300
    ab € 0,0299*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E6800BB100
    ab € 0,289*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C6800FB300
    ab € 0,0158*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.