Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SMA-A, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 680Ω ±0.1% / 0.4W ±15ppm/°C, Melf 0204 Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1824336
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     SMA-A0204BTNX680R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 680Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.4W
Temperaturkoeffizient = ±15ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = SMA-A
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
680Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.4W
Temperaturkoeffizient:
±15ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
SMA-A
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 0,4w metallschichtwiderstand, melf widerstand, 1824336, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, SMAA0204BTNX680R, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
859
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,205*
€ 0,633*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV6800
ab € 0,00988*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-680RFI
ab € 0,0297*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX680R
ab € 0,0197*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C6800FB300
ab € 0,023*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C6800FB300
ab € 0,0299*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E6800BB100
ab € 0,289*
Ähnlich
Vishay
SMM02040C6800FB300
ab € 0,0158*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.