Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFRFTDV6800 MELF-WIDERSTAND, 680R, 1%, 0.25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103027
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFRFTDV6800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MCF
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 680 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,25w, melf widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, MULTICOMP PRO, MCFRFTDV6800, 2103027, 210-3027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00988*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,10204*
    € 0,12143
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,09063*
    € 0,10785
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02977*
    € 0,03543
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,02661*
    € 0,03167
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02488*
    € 0,02961
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,02136*
    € 0,02542
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,02008*
    € 0,0239
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,01493*
    € 0,01777
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,01282*
    € 0,01526
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00988*
    € 0,01176
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX680R
    ab € 0,205*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-680RFI
    ab € 0,0297*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX680R
    ab € 0,0197*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C6800FB300
    ab € 0,023*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040C6800FB300
    ab € 0,0299*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E6800BB100
    ab € 0,289*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C6800FB300
    ab € 0,0158*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.