Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BVM1 LED SCHALTER HARMONY 240V WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3054822
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BVM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Betätigungselement
Drucktaster
Fassung
Lichtstärke: -
  • Produktpalette: Harmony
  • Durchlassstrom If: 14 mA
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Montagelochdurchmesser: 22.5 mm
  • Betriebsspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Leuchtmelder, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, schneider electric leuchtmelder weiß, fassung, telemecanique fassung, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, SCHNEIDER ELECTRIC, ZB4BVM1, 3054822, 305-4822
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 11,84*
    € 16,30*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 12,01*
    € 16,43*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 12,58*
    € 17,22*
    3 Tage
    6
    € 4,95*
    ab € 13,40*
    € 18,25*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 21,71*
    € 31,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,80*
    € 35,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,71*
    € 25,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.