Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHDE & SCHWARZ RTC1K-COM2 OSZILLOSKOP, 300MHZ, VGA-LCD-FARBANZEIGE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052019
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTC1K-COM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
300mhz oszilloskope
Aufzeichnungslänge (Speichertiefe): 2Mpts
  • Berechnete Anstiegszeit: 1.15 ns
  • Bandbreite: 300 MHz
  • Produktpalette: RTC1000 Series
  • Oszilloskopanzeige: VGA LCD, farbig
  • Abtastrate: 2 GSPS
  • Lieferumfang des Kits: DSO RTC1002, RTC-B223 300MHz, MSO-Option RTC-B1, Anwendungsbundle RTC-PK1, RTC-K1/K2/K3/B6
  • Oszilloskopkanäle: 2 Analog, 8 Digital
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Netzsteckertyp: -
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MDO), (MSO), Messtechnik, Mischsignal-Oszilloskope, Mixed-Domain-Oszilloskope, Oszilloskope, ROHDE & SCHWARZ, RTC1K-COM2, 3052019, 305-2019
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    6
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 2.516,46*
    € 2.599,31*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 2.630,96*
    € 2.715,91*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2.650,15*
    € 2.739,13*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2.748,26*
    € 2.927,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 2.599,31*
    € 3.093,18
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 2.588,61*
    € 3.080,45
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 2.541,04*
    € 3.023,84
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 2.516,46*
    € 2.994,59
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2.516,46* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    3594.4015.02
    ab € 40,77*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    R&Sᄅ RT-ZA13
    ab € 1.003,05*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    R&Sᄅ RT-ZH10
    ab € 454,84*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZA19
    ab € 25,17*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZC20
    ab € 3.727,16*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZH03
    ab € 326,36*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RTC-Z3
    ab € 193,29*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZC15B
    ab € 3.254,15*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    ZZA-RTC1K
    ab € 177,33*
    Zubehör
    Rohde + Schwarz
    RT-ZC03
    ab € 832,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.