Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 26-03-4101 BUCHSENLEISTE, 10POS, 1 REIHE, 3.96MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051174
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26-03-4101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Rastermaß: 3.96 mm
  • Zur Verwendung mit: Crimpverbinder 6838, 7258.797582145, 797582146
  • Produktpalette: KK 396 6442
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, steckergehäuse, steckergehäuse 10polig, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 26-03-4101, 3051174, 305-1174
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,31*
    2 Tage
    483
    10
    € 5,95*
    ab € 0,3511*
    € 0,713*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,219*
    € 0,947*
    Lager 139
    959
    1
    € 14,99*
    ab € 0,292*
    € 1,068*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    41671-0009
    ab € 16,80*
    Zubehör
    Molex
    26-60-4100
    ab € 6,12*
    Zubehör
    Molex
    26-61-5100
    ab € 66,07*
    Zubehör
    Molex
    26-60-5100
    ab € 10,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.