Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Stiftleiste Gerade, 10-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 7.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 396 Stiftleiste Gerade, 10-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 7.0A, Nicht
Artikel-Nr.:
     108EL-6795701
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     26-60-4100
EAN/GTIN:
     5059039305575
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 10polig
stiftleiste
stiftleiste 10pol
Serie = KK 396
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 7.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

Best.-Nr. ; 670-3118 670-3118 ist 3-polig mit unbestücktem Anschluss 2. Senkrechte Stiftleisten, Serie 41791. Passend für Gehäuse der Serie 2139, 3069, 6442 und 41695 und PC-Platinensteckverbinder der Serie 2145 und 41815.
Weitere Informationen:
Serie:
KK 396
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
7.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6795701, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 26604100, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,613* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,04*
€ 16,7076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,01*
€ 16,6719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
09-62-6105
ab € 0,61*
Zubehör
Molex
09-93-1000
ab € 3,89*
Zubehör
Molex
09-50-3101
ab € 2,66*
Zubehör
Molex
26-03-4101
ab € 0,17*
Zubehör
Molex
09-50-8103
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.