Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 396 Stiftleiste Gerade, 10-polig / 1-reihig, Raster 3.96mm, Kabel-Platine, Lötanschluss-Anschluss, 7.0A, Nicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6703231
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     41671-0009
EAN/GTIN:
     5059039282685
Suchbegriffe:
Stiftleiste
molex stiftleiste 10polig
stiftleiste
stiftleiste 10pol
Serie = KK 396
Raster = 3.96mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Messing
Nennstrom = 7.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

KK 396-Stiftleisten, Serie 41671 und 41672 Serie. Eine Serie von ablängbaren KK 396-Stiftleisten mit quadratischen Stifte und kraftschlüssigen Verriegelungen. Passend für Gehäuse der Serie 3069, 2139, 6442 und 41695, IDT-Steckverbinder der Serie 7674 und 7675, 41815, Leiterplattensteckverbinder der Serie 2145 und 3215.
Weitere Informationen:
Serie:
KK 396
Raster:
3.96mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Messing
Nennstrom:
7.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 6703231, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 416710009, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,51*
€ 24,4069
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,80*
€ 19,992
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
09-62-6105
ab € 0,61*
Zubehör
Molex
09-93-1000
ab € 3,88*
Zubehör
Molex
09-50-3101
ab € 2,65*
Zubehör
Molex
26-03-4101
ab € 0,17*
Zubehör
Molex
09-50-8103
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.