Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FINDER 390100060060 LEISTUNGSRELAIS SPDT 6V 6A DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050826
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     390100060060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: -
  • Produktpalette: 39 Series
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Kontaktmaterial: Silber-Nickel
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 6 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, finder koppelrelais 6v, industrierelais finder, industrierelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, FINDER, 390100060060, 3050826, 305-0826
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,46*
    ab € 10,131*
    € 11,801*
    18 Tage
    unbekannt
    10
    € 5,90*
    ab € 10,10*
    € 11,81*
    10
    Frei Haus
    ab € 10,577*
    € 12,227*
    20 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 10,77*
    € 12,53*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 17,30*
    € 25,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,59*
    € 30,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,94*
    € 29,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,86*
    € 23,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,77*
    € 22,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Finder
    09368141
    ab € 12,99*
    Zubehör
    Finder
    09360
    ab € 0,59*
    Zubehör
    Finder
    09316
    ab € 1,90*
    Zubehör
    Finder
    093160
    ab € 1,94*
    Zubehör
    Finder
    093161
    ab € 1,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.