Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011406 PTC RESETTABLE FUSE TR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020744
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Auslösestrom: 150 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 50 mA
  • Zeit zur Auslösung: 1.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011406, 3020744, 302-0744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,039*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0655*
    € 0,07795
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,039*
    € 0,04641
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCJ0005FF2E
    ab € 0,0507*
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    PTS120660V005
    ab € 0,106*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.