Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO CC0805KRX7R9BB103 KONDENSATOR, 0.01æF, 50V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3019937
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CC Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 50v, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, YAGEO, CC0805KRX7R9BB103, 3019937, 301-9937
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0559*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0877*
    € 0,10436
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0708*
    € 0,08425
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0559*
    € 0,06652
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C103K5RALTU
    ab € 0,11*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C103K5RACTU
    ab € 0,0114*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0805Y103KXAAC
    ab € 0,0543*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.