Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C103K5RALTU CAP, 0.01UF, 50V, MLCC, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3346046
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C103K5RALTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator 10nf 50v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C103K5RALTU, 3346046, 334-6046
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    4000
    € 25,00*
    ab € 0,177*
    € 0,217*
    Lager 139
    3440
    10
    € 14,99*
    ab € 0,11*
    € 0,425*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,197*
    € 0,23443
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,16*
    € 0,1904
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,146*
    € 0,17374
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C103K5RACAUTO
    ab € 0,0238*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C103K5RACTU
    ab € 0,0149*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805S103K5RACTU
    ab € 0,0384*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X103K5RACTU
    ab € 0,0553*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805F103K5RACTU
    ab € 0,0549*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C103K4Z2A
    ab € 0,0506*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C103KAT2A
    ab € 0,0134*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    ESD55C103K4T2A-18
    ab € 0,0272*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0805Y103KXACW1BC
    ab € 0,0523*
    Ähnlich
    Vishay
    VJ0805Y103KXAAC
    ab € 0,0538*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0805KRX7R9BB103
    ab € 0,0559*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.