| |
|
| Artikel-Nr.: 139-301516 Herst.-Nr.: 27969PSLA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: EddyStone Außenhöhe - imperial: 1.22 ZollAußenbreite - metrisch: 92 mmGehäusefarbe: Natur Außentiefe - metrisch: 38 mmKonfigurierbar: Ja Gehäusetyp: S IP-Schutzart: IP54 Außenbreite - Zoll: 3.62 ZollAußentiefe - imperial: 1.5 ZollAußenhöhe - metrisch: 31 mmNEMA-Bewertung: - Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Metallgehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 27969PSLA, 301516, 301-516 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,89* | € 4,80* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,19* | € 4,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,66* | € 7,36* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,80* | € 7,66* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 8,98* | € 15,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|