Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 92x38x31 mm, natur, Al, IP54, 27969PSLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse 92x38x31 mm, natur, Al, IP54, 27969PSLA
Gehäuse 92x38x31 mm, natur, Al, IP54, 27969PSLA
Artikel-Nr.:
     4502-60H962
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     27969PSLA
EAN/GTIN:
     4099889549935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Gehäuse aus Aluminium Typ Hammond...PSLA. Robustes, leichtes Aluminium-Druckguss-Gehäuse für Anwendungen die eine gute EMV-Schirmung voraussetzen; Schutzart: IP 54. Technische Merkmale (Typ, Außenmaße: L, B, H): 27969PSLA, L 92, B 38, H 31 mm
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Farbe:
natur
Höhe:
31 mm
Länge:
92 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.08303 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Gehäuse, Abschirmgehäuse, HF-Abschirmgehäuse, HF-Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 5,14*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 5,16*
€ 8,95*
ab € 3,32*
€ 5,19*
1 Tag
604
€ 14,99*
ab € 9,42*
€ 16,37*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CamdenBoss
5100-123
ab € 7,98*
Ähnlich
Hammond
1590A
ab € 5,20*
Ähnlich
RS Pro
5174443
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.