Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SM8S33CA-Q TVS-DIODE, 6.6KW, 33V, BIDIR, DO-218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3015141
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM8S33CA-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 6.6 kW
  • Produktpalette: SM8S-Q
  • Sperrspannung: 33 V
  • Klemmspannung, max.: 53.3 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 36.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 40.6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-218
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SM8S33CA-Q, 3015141, 301-5141
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    750
    Frei Haus
    ab € 1,55*
    € 1,95*
    Lager 139
    215
    1
    € 14,99*
    ab € 1,22*
    € 4,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,18*
    € 4,9742
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.