Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional 36.7V min., 2-Pin, SMD 33V max Do-218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871410
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SM8S33CA-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Durchschlagspannung min. = 36.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Do-218
Stand-Off Sperrspannung max. = 33V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 6600W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Spitzenstrom = 124 (Reverse)A

Bourns bietet Transientenspannungs-Unterdrückerdioden für Surge- und ESD-Schutzanwendungen in kompaktem Chip-Gehäuse im Format DO-218. Die Transientenspannungsunterdrückerserie bietet eine Auswahl an Working Peak Reverse Voltage von 16 V bis 43 V. Typische schnelle Ansprechzeiten betragen weniger als 1,0 Pikosekunde von 0 V bis Durchschlagsspannung.Maximale Peak Power Verlustleistung: 7000 Watt Watts Anwendungen Anwendungen mit hoher Peak Power (bis zu Nenngrenzwerten) Hochtemperaturanwendungen (bis zu Nenngrenzwerten) Klemmdiode Lastschaltung und Beleuchtung
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Durchschlagspannung min.:
36.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Do-218
Stand-Off Sperrspannung max.:
33V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
6600W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Spitzenstrom:
124 (Reverse)A
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1871410, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SM8S33CAQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 1,96*
2 Tage
215
1
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 4,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 1.470,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.