Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY V2F6HM3/H SCHOTTKY-GLEICHR. 1FACH 60V 2A DO-219AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014163
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V2F6HM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 50 A
  • Produktpalette: TMBS® SMF
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-219AB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, V2F6HM3/H, 3014163, 301-4163
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2995
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,08*
    € 0,4542*
    20
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 0,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4542*
    € 0,5405
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,319*
    € 0,37961
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1305*
    € 0,1553
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1191*
    € 0,14173
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,271* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.