Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode , 60V / 2A, 2-Pin DO-219AB


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1846252
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V2F6HM3/H
EAN/GTIN:
     5059045354918
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-219AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

SMD-Trench-MOS-Schottky-GleichrichterTrench MOS Schottky-Technologie Flaches Gehäuse Ideal für automatische Bestückung Anwendungen: Für den Einsatz in Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf-, DC/DC-Wandlern und Polaritätsschutz in kommerziellen, industriellen und automobilen Anwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-219AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1846252, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V2F6HM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,45*
2 Tage
2995
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0806*
€ 0,4834*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 0,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.