Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011032 PTC-SICHERUNG RÜCKST. 0.2A 30VDC 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013566
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 1210 (Metrisch 3225)
  • Auslösestrom: 400 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Haltestrom: 200 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.02 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011032, 3013566, 301-3566
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,061*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2332*
    € 0,27751
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1846*
    € 0,21967
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,118*
    € 0,14042
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1019*
    € 0,12126
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0773*
    € 0,09199
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0751*
    € 0,08937
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-USMF020-2
    ab € 0,23*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-USMF020-2
    ab € 0,243*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1210L020WR
    ab € 0,144*
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCH0020FF2E
    ab € 0,0517*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.