Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011017 PTC-SICHERUNG RÜCKST. 1.1A 33VDC 2920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013549
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 2920 (Metrisch 7351)
  • Auslösestrom: 2.2 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 1.1 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.5 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 33 VDC
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011017, 3013549, 301-3549
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,115*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,145*
    € 0,17255
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    2920L100PR
    ab € 0,262*
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMD100F/33-2
    ab € 0,256*
    Ähnlich
    Bourns
    MF-SM100/33-2
    ab € 0,268*
    Ähnlich
    Bel Fuse
    0ZCF0110FF2C
    ab € 0,107*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.