Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 2.2A, 33V dc 0.5s 1.1A 40 A max. 7.98mm 1mm 5.44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874205
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     2920L100PR
EAN/GTIN:
     5059041486613
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom = 2.2A
Betriebsspannung = 33V dc
Auslösezeit = 0.5s
Haltestrom = 1.1A
Maximaler Strom = 40 A
Länge = 7.98mm
Höhe = 1mm
Breite = 5.44mm
Klemmenmaterial = Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand = 0.12Ω
Maximaler Widerstand = 410mΩ
Leistungsverlust = 1.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °C

Zurückstellbare PTCs Littelfuse POLY-FUSE – Serie 2920L. Der PTC der Serie 2920L von Littelfuse bietet einen SMD-Überstromschutz für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, in denen ein zurückstellbarer Schutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
2.2A
Betriebsspannung:
33V dc
Auslösezeit:
0.5s
Haltestrom:
1.1A
Maximaler Strom:
40 A
Länge:
7.98mm
Höhe:
1mm
Breite:
5.44mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand:
0.12Ω
Maximaler Widerstand:
410mΩ
Leistungsverlust:
1.5W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, 7874205, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 2920L100PR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 0,262*
€ 0,33*
1 Tag
3625
5
€ 14,99*
ab € 0,267*
€ 0,84*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,84*
2 Tage
275
1
€ 5,95*
ab € 0,4725*
€ 0,8881*
5
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMD100F/33-2
ab € 0,256*
Ähnlich
Littelfuse
SMD100F/33-2.
ab € 0,282*
Ähnlich
Multicomp
MC011017
ab € 0,116*
Ähnlich
Multicomp
MC011017
ab € 0,079*
Ähnlich
Bourns
MF-SM100/33-2
ab € 0,268*
Ähnlich
Bel Fuse
0ZCF0110FF2C
ab € 0,107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.