Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD9422EFV-E2 LED-TREIBER, BOOST, 500KHZ, HTSSOP-B40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011172
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9422EFV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Boost
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Eingangsspannung, max.: 35 V
  • Anzahl der Pins: 40 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 500 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSSOP
  • Bauform - Treiber: HTSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 500 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 2.4 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ROHM, BD9422EFV-E2, 3011172, 301-1172
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 2,47*
    € 4,36*
    Lager 139
    943
    1
    € 14,99*
    ab € 2,09*
    € 6,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,20*
    € 3,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.