Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA 00915 SECHSKANTSCHLÜSSEL, T-GRIFF, 4MM X 350MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010264
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00915
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Schlüsselgröße, imperial: 0.16 Zoll
  • Länge des langen Arms: 350 mm
  • Produktpalette: -
  • Schlüsselgröße, metrisch: 4 mm
  • Inbusschlüsseltyp: T-Griff
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Quergriff, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wiha innen 6kant-steckschlüssel, quergriff, wiha quergriff, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WIHA, 00915, 3010264, 301-0264
    Angebote (30)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 5,06*
    € 6,94*
    3 Tage
    15
    1
    € 5,99*
    ab € 5,46*
    € 7,03*
    1
    € 4,00*
    ab € 6,05*
    € 7,87*
    18 Tage
    27
    1
    € 7,90*
    ab € 5,94*
    € 8,03*
    Lager 139
    11
    1
    € 14,99*
    ab € 14,51*
    € 18,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,68*
    € 22,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,15*
    € 20,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,20*
    € 19,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.