Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CL05A104KA5NNNC KONDENSATOR, 0.1UF, 25V, MLCC, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009997
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL05A104KA5NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X5R
  • Produktpalette: CL
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0402 [Metrisch: 1005]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 25v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS, CL05A104KA5NNNC, 3009997, 300-9997
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    10000
    10000
    € 14,99*
    ab € 0,00172*
    € 0,00263*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00126*
    € 0,0066*
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,013*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00263*
    € 0,00313
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00222*
    € 0,00264
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00217*
    € 0,00258
    pro Stück
    ab 250000000 Stück
    € 0,00172*
    € 0,00205
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.