Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-CL05A104KA5NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL05A104KA5NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00218*
€ 0,00266*
Lager 2805
92000
100
€ 5,90*
ab € 0,00161*
€ 0,00671*
1 Tag
70000
10000
Frei Haus
ab € 0,0116*
€ 0,0132*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,00671*
€ 0,00798
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,00465*
€ 0,00553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00362*
€ 0,00431
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00214*
€ 0,00255
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00184*
€ 0,00219
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00169*
€ 0,00201
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00161*
€ 0,00192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 0,671* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.