Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung, CL, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 100nF ±10% / 25V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7661312
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL05A104KA5NNNC
EAN/GTIN:
     5059045980452
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 25V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = CL
Anschlussklemmentyp = SMD

Samsung 0402 Serie MLCC, Rollen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
25V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
CL
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 25v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 7661312, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Samsung Electro-Mechanics, CL05A104KA5NNNC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00172*
€ 0,00263*
100
€ 5,90*
ab € 0,00126*
€ 0,0066*
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,013*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,013*
€ 0,015
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,0142
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,0136
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.