Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN74LS241N IC, LOGIC, 74LS, BUFFER/DRIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006181
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS241N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • MSL: -
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LS241
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74241
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LS
  • Bauform - Logikbaustein: DIP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, Trennverstärker Halbleiterbaustein, 74ls logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Transceiver, TEXAS INSTRUMENTS, SN74LS241N, 3006181, 300-6181
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,63*
    € 1,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,888*
    € 1,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,452*
    € 1,72788
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,306*
    € 1,55414
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,221*
    € 1,45299
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.