Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TL084ACN IC, OP AMP, QUAD JFET, DIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005140
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL084ACN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 13 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 13 V/µs
  • Versorgungsspannung: 7V bis 36V
  • Eingangsruhestrom: 30 pA
  • Bandbreite: 3 MHz
  • Verstärkertyp: Hohe Spannung
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 3 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TL084ACN, 3005140, 300-5140
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,04*
    € 1,33*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,71*
    € 1,69*
    Lager 139
    702
    1
    € 14,99*
    ab € 0,752*
    € 2,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,012*
    € 1,20428
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,932*
    € 1,10908
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,752*
    € 0,89488
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL074BCN
    ab € 0,66*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL074ACN
    ab € 0,55*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL074CN
    ab € 0,324*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.