Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TL071IP IC, OP AMP, JFET, PDIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005120
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL071IP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 13 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 3 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Anstiegsrate: 13 V/µs
  • Versorgungsspannung: 7V bis 36V
  • Eingangsruhestrom: 65 pA
  • Bandbreite: 3 MHz
  • Verstärkertyp: Rauscharm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: DIP
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 3 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TL071IP, 3005120, 300-5120
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,28*
    € 0,61*
    Lager 139
    843
    1
    € 14,99*
    ab € 0,216*
    € 1,114*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,209*
    € 1,178*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    TL071CP
    ab € 0,166*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.