Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TL031CD OP AMP, JFET LOW POWER, SMD, SOIC8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3005095
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TL031CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 3.9 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 500 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 3.9 V/µs
  • Versorgungsspannung: ± 5V bis ± 15V
  • Eingangsruhestrom: 2 pA
  • Bandbreite: 1.1 MHz
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Jfet, Junction-FET, Junktion-FET, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, TL031CD, 3005095, 300-5095
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,49*
    € 1,23*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 1,23*
    € 2,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.