Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMAKER 9523 WARTUNGSKIT, 3D-DRUCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992593
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     9523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Ersatzteile
3D Druck Materialien
Zur Verwendung mit: 3D-Drucker UltiMaker 3 und UltiMaker 3 Extended
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Wartungskit, 3D-Drucker
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3D Drucker Filament, 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, Drucker Wartungsset, Drucker-Wartungskit, Laserdruckerwartungs-Kit, 3d drucker filament ultimaker, 3d druck materialien, 3D-Druckerzubehör, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ULTIMAKER, 9523, 2992593, 299-2593
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 192,11*
    € 231,53*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 221,41*
    € 256,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 256,10*
    € 304,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 252,63*
    € 300,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 246,12*
    € 292,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 242,12*
    € 288,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 221,41*
    € 263,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.