Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMAKER 9525 0.4MM-DÜSEN, 3D-DRUCKER, 5ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992581
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     9525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
Zur Verwendung mit: 3D-Drucker UltiMaker 2+
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: 0.4mm-Düsenpack
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ultimaker 3d-drucker, 3d drucker, 3d-drucker düse 0,4, 3D-Druckerzubehör, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ULTIMAKER, 9525, 2992581, 299-2581
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 80,73*
    € 105,94*
    Lager 139
    8
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 88,95*
    € 113,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 113,15*
    € 134,65
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 111,22*
    € 132,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 101,26*
    € 120,50
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 99,38*
    € 118,26
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 88,95*
    € 105,85
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 17,79* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1734716
    ab € 8,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.