Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ULTIMAKER 200454 DRUCKKERN AA 0.25, 3D-DRUCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2992574
Hersteller:
     Ultimaker
Herst.-Nr.:
     200454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Druckkopf
3D-Drucker Extruder
Zur Verwendung mit: 3D-Drucker UltiMaker
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Druckkern
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 3D-Drucker Print Core, ultimaker 3d-drucker, 3d-drucker druckkopf, 3D-Druckerzubehör, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ULTIMAKER, 200454, 2992574, 299-2574
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 113,00*
    € 146,33*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 118,08*
    € 148,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 148,30*
    € 176,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 146,10*
    € 173,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,39*
    € 158,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,16*
    € 156,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 118,08*
    € 140,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.