Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 150141SS63140 LED, ROT, 13CD, 630NM, 1411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2990853
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141SS63140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Produktpalette: WL-SMTD
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 3.5mm x 2.8mm
  • Linsenform: Gewölbt
  • LED-Farbe: Rot
  • Lichtstärke: 13 cd
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Abstrahlwinkel: 30 °
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 2.4 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, WURTH ELEKTRONIK, 150141SS63140, 2990853, 299-0853
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,39*
    2 Tage
    1927
    3
    € 5,95*
    ab € 0,5095*
    € 1,111*
    Lager 139
    1475
    1
    € 14,99*
    ab € 0,462*
    € 1,411*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,411*
    € 1,67909
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,042*
    € 1,23998
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,815*
    € 0,96985
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    499904
    ab € 101,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.