| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30132782 Herst.-Nr.: 150141SS63140 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SMD-LED, Typ=150141SS63140, Blickwinkel=30 °, Durchlassspannung (Vf)=2.4 V, Durchlassstrom (If)=70 mA, Leuchtkörper (Durchmesser)=2.4 mm, Lichtintensität=13 cd, Spitzenwellenlänge=640 nm, LED-Farbe=Rot, Leuchtkörper (Norm)=PLCC-4, Linsenfarbe=Diffus, Linsenform=Kuppel, SMD-LED-Gehäusebauart=Befestigung an der Oberseite, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-999, Serien=WL-SMTD Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 2 mm | Tiefe: | 8 mm | Bruttogewicht: | 0,015 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,39* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,5095* | € 1,101* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,462* | € 1,401* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,303* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|