Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-SMTD SMD LED Rot 2,8 V, 30°, 4-Pin 3528 (1411)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-SMTD SMD LED Rot 2,8 V, 30°, 4-Pin 3528 (1411)
Artikel-Nr.:
     108EL-1846946
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     150141SS63140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3528 (1411)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,8 V
Lichtstärke = 13000 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 630 nm
Serie = WL-SMTD

Industriestandard-PLCC-4LED-Gehäuse mit hoher ZuverlässigkeitHoher optischer WirkungsgradSchmaler Strahlungswinkel bei 30°Kompatibel mit beiden IR-LötverfahrenAnwendungenAmpelanlagenHinterleuchtung.Für Mittelkonsole, Kabine oder DrucktasteSignal- und SymbolbeleuchtungHintergrundbeleuchtung der InstrumententafelNavigations- und Audiosystem
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3528 (1411)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,8 V
Lichtstärke:
13000 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
630 nm
Serie:
WL-SMTD
Weitere Suchbegriffe: 1846946, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 150141SS63140, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
1 Tag
1927
3
€ 5,95*
ab € 0,5095*
€ 1,111*
1 Tag
1475
1
€ 14,99*
ab € 0,462*
€ 1,411*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
499904
ab € 101,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.