Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMF13VTFTR TVS-DIODE, UNDIR, 200W, SOD-123FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2989516
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMF13VTFTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode sod 323
Spitzenimpulsverlustleistung: 200 W
  • Produktpalette: SMFxxVTF
  • Sperrspannung: 13 V
  • Klemmspannung, max.: 21.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 14.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-123FL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, ROHM, SMF13VTFTR, 2989516, 298-9516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0935*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,715*
    € 0,85085
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5454*
    € 0,64903
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2933*
    € 0,34903
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2571*
    € 0,30595
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2293*
    € 0,27287
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1344*
    € 0,15994
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1094*
    € 0,13019
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0935*
    € 0,11127
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.