Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 971050244 ABSTANDHALTER 6KANT, AUSSEN/INNEN, 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988151
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971050244
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m2
abstandsbolzen m2
Abstandhalter: Sechskant, Außengewinde-Innengewinde
  • Produktpalette: WA-SBRIE
  • Außenbreite: 4 mm
  • Gehäuselänge: 5 mm
  • Gesamtlänge: 10 mm
  • Material des Abstandhalters: Messing
  • Gewindemaß - Metrisch: M2
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, WURTH ELEKTRONIK, 971050244, 2988151, 298-8151
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,38323*
    € 0,46477*
    1 Tag
    58
    1
    € 5,95*
    ab € 0,45*
    € 0,83*
    Lager 139
    10089
    1
    € 14,99*
    ab € 0,517*
    € 1,013*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,617*
    € 0,73423
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,39*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.