Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Abstandshalter: M2 x M2, Länge 5mm, Messing, Außen/Innen, Sechskant M2 M2, 4mm 3mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1841964
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971050244
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1841964
Befestigungsmaterial
Abstandhalter und Distanzhülsen
Abstandshalter
Nennlänge = 5mm
Gewindegröße = M2 x M2
Gewindetyp = Außen/Innen
Material = Messing
Form = Sechskant
Gewindelänge = 5mm
Gewindegröße A = M2
Gewindegröße B = M2
Schlüsselweite = 4mm
Lochtiefe = 3mm
Finish = Vernickelt
Weitere Informationen:
Nennlänge:
5mm
Gewindegröße:
M2 x M2
Gewindetyp:
Außen/Innen
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Gewindelänge:
5mm
Gewindegröße A:
M2
Gewindegröße B:
M2
Schlüsselweite:
4mm
Lochtiefe:
3mm
Finish:
Vernickelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,82*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 2.000 Stück (ab € 0,37841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 893,76*
€ 1.063,57
pro Box
ab 2 Boxen
€ 885,16*
€ 1.053,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 844,69*
€ 1.005,18
pro Box
ab 10 Boxen
€ 788,10*
€ 937,84
pro Box
ab 500 Boxen
€ 756,82*
€ 900,62
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.