Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorcontroller
>
Artikel
STMICROELECTRONICS STEVAL-CTM009V1 EVALUATIONSBOARD, MOTORSTEUERUNG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2987047
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
STEVAL-CTM009V1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette:
-
Prozessorhersteller:
STMicroelectronics
Unterart Anwendung:
Motorsteuerung
Lieferumfang des Kits:
Evaluationskit STEVAL-CTM004V1, STEVAL-CTM005V1, STEVAL-CTM006V1, STEVAL-CTM008V1
Kit-Anwendungsbereich:
Power-Management
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Prozessorkern:
STH310N10F7-6, STH315N10F7-6, L6491
RoHS konform: Ja
... >
Entwicklungsboards, Evaluationstools
>
Development Kits für Power-Management
>
Power-Management - Development Kits für Motorsteuerung
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
IC Spannungsregler
,
Mainboard
,
Motherboard
,
Motor-Controller
,
Motorcontroller
,
Motorsteuerungen
,
mainboard
,
Development
,
Entwicklungsboards
,
Evaluationstools
,
Kits
,
Motorsteuerung
,
Power-Management
,
STMICROELECTRONICS
,
STEVAL-CTM009V1
,
2987047
,
298-7047
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 335,01*
€ 395,95*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,12*
€ 396,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 395,80*
€ 444,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,65*
€ 472,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,24*
€ 462,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,53*
€ 438,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,69*
€ 429,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,12*
€ 414,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STMicroelectronics STripFET H7 N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 180 A 315 W, 7-Pin H2PAK-6
ST Microelectronics
STH310N10F7-6
€ 8,13*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.