Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI QSB34GR PIN-FOTODIODE, 940NM, PLCC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985518
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     QSB34GR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 940 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Dunkelstrom: 0.03 µA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: PLCC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto diode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, ONSEMI, QSB34GR, 2985518, 298-5518
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,349*
    € 0,452*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,44*
    € 1,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,452*
    € 0,53788
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,444*
    € 0,52836
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,419*
    € 0,49861
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 452,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.