Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BC847BPDW1T2G TRANSISTOR-ARRAY, AEC-Q101, NPN/PNP, 45V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2985376
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC847BPDW1T2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Transistor Array
transistor array npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Komplementär NPN und PNP
  • Verlustleistung, NPN: 380 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-363
  • Verlustleistung, PNP: 380 mW
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: 200 hFE
  • Übergangsfrequenz, NPN: 100 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: 100 MHz
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 100 mA
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 45 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 200 hFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor array on semiconductor, transistor array, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BC847BPDW1T2G, 2985376, 298-5376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0207*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0366*
    € 0,04355
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0307*
    € 0,03653
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0298*
    € 0,03546
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0257*
    € 0,03058
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0207*
    € 0,02463
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.