Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805C104K5RAC7210 KONDENSATOR, 0.1UF, 50V, MLCC, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2984964
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C104K5RAC7210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805C104K5RAC7210, 2984964, 298-4964
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    83932
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,017*
    € 0,0823*
    1500
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,14*
    € 0,177*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0495*
    € 0,05891
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0383*
    € 0,04558
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0308*
    € 0,03665
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0242*
    € 0,0288
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0222*
    € 0,02642
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,823* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K5RALTU
    ab € 0,104*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805J104K5RACTU
    ab € 0,0993*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805T104K5RALTU
    ab € 0,296*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X104K5RAC3316
    ab € 0,0255*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X104K5RACTU
    ab € 0,031*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805F104K5RACTU
    ab € 0,0446*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104K4Z4A
    ab € 0,022*
    Ähnlich
    Yageo
    CC0805KRX7R9BB104
    ab € 0,0166*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.