Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0805T104K5RALTU KONDENSATOR, 0.1æF, 50V, 10%, X7R, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2773291
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805T104K5RALTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 50v
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: COTS T Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, kemet keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0805T104K5RALTU, 2773291, 277-3291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,296*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K5RAC7210
    ab € 0,0168*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K5RACTU
    ab € 0,0225*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805C104K5RALTU
    ab € 0,104*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805J104K5RACTU
    ab € 0,0993*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X104K5RAC3316
    ab € 0,0255*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805X104K5RACTU
    ab € 0,0308*
    Ähnlich
    Kemet
    C0805F104K5RACTU
    ab € 0,0448*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    08055C104K4Z4A
    ab € 0,022*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.