Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP SFH 4715AS A01 INFRAROT-LED, 860NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981778
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 4715AS A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-LED
Produktpalette: OSLON Black Series
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 1.5 A
  • Halbwertswinkel: 80 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 770 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: 15 ns
  • Anstiegszeit: 10 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 3.65 V
  • Spitzenwellenlänge: 860 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ir emitter, Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, AMS OSRAM GROUP, SFH 4715AS A01, 2981778, 298-1778
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,84*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.